大阪サニタリー
大阪サニタリーの 駆動制御機器・スピードコントローラ
大阪サニタリーの スピードコントローラー
SUS316L エアー駆動コントロールバルブ PTFE ヘルール リニア特性/イコールパーセント特性
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18363506
品番
NBS-L-PSC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥570,017
販売価格(税別)
¥
518,197
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
6.2
寸法H(mm)
360
寸法A(mm)
55
寸法C(mm)
305
寸法G(mm)
76.3
呼び径(A)
8
リフト量(mm)
4.5
Cv値
【全開】3
寸法ID(mm)
10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。