画像準備中

SUS316L エアー駆動コントロールバルブ PTFE ヘルール リニア特性/イコールパーセント特性

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18363540 品番NBS-L-PSC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥585,492
販売価格(税別)
532,265
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)6.6 呼び径(S)1 寸法H(mm)360 寸法A(mm)55 寸法C(mm)305 寸法G(mm)76.3 リフト量(mm)6 Cv値【全開】15 寸法ID(mm)23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする