画像準備中

SUS316L エアー駆動コントロールバルブ PTFE ヘルール リニア特性/イコールパーセント特性

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18363549 品番NBS-L-PSC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥656,527
販売価格(税別)
596,843
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)8.5 呼び径(S)1.5 寸法H(mm)400 寸法A(mm)70 寸法C(mm)330 寸法G(mm)101.6 リフト量(mm)9 Cv値【全開】35 寸法ID(mm)35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする