曜日別特売
DJ7051FM 防水接続コネクター 5P マリンテック 18368519

DJ7051FM 防水接続コネクター 5P マリンテック 18368519
DJ7051FM 防水接続コネクター 5P マリンテック 18368519

防水接続コネクター 5P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1式
注文コード
18368519
品番
DJ7051FM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

AMPコネクター
実績のある防水・防塵接続コネクター!
船舶から自動車フェラーリまで多用途に
2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き
オス・メスソケット付き
ネジタイプメスソケット
ガラス繊維入りポリアミド製
シリコン製ラバーシールで確実に防水
エンジン内などの高温な環境に設計された商品
5種類のラインナップ(本商品は5P)

仕様
オス・メス1セット
電流(A)
14
電圧(V)
12・24
動作温度(℃)
-40~125
ケーブル長(cm)
15
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする