PX2520 鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t 電成興業 18370862

鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t

(12件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(mm)250×250×200
内容量1個注文コード18370862品番PX2520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質仕様平蓋寸法(mm)250×250×200質量(kg)4表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: カウンタ装置の箱

デジタルカウンターのケースに使用 使いやすく安価なので有難かったです
箱の塗装の臭いがきつかったです 焼き付け塗装では無いからでしょうか?

対象商品 : 18370774
2023-11-17
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

金属製でしっかりとした商品です
遣いや憂くてよいと思います

対象商品 : 18370905
2023-04-25
用途: 試験装置のケースに使用
製造業

試験用の基板等を入れるシールドのケースとして使用 剛性があり、重量も適切であった

対象商品 : 18370835
2019-10-28
用途: キャンピングカーの製作
農・林・水産業

バスの階段下の靴入れとして使用しました。いろいろなサイズがあって、丁度良いサイズに合わせることができました。折れ戸の入り口に靴が当たらなくなっていい感じです。

対象商品 : 18370853
2019-10-24
用途: ギアボックス機械ケースとして

寸法もよくでていて安価なスチール箱です。厚さ1.6ミリなのでしっかりしています。寸法が合えば自分で作るより得です。亜鉛系の錆止め塗装がされているので、上塗りには密着剤等が必要と思います。

対象商品 : 18370783
2019-03-25
用途: 防磁ケースに使用
製造業

商品本来の用途ではなく「オーディオ用昇圧トランス」への防磁を行うために購入しました。形が多少歪であったり、蓋止めの穴がズレたりしていましたが手を加えながら使用しました。防磁の性能としては板厚も厚かった(1.6mm)ためか大変大きな効果があり、他の機器や電源コードなどから発生する磁気ノイズを見事にシャットオフしてくれました。これでノイズに悩むことがなくなり喜んでいます。

3が参考にしています
対象商品 : 18370765
2019-01-21
用途: 電気工事で使用、露出配線の見せる加工です。
ヒラタサービス業

1台テスト使用して施主さんが気に入り、追加で5個購入しました。1個目は非常に良い製品でしたが、次の5個は傷が多く仕上げに工数が掛かりました。これから22個の追加を計画しています。良品が納品して頂けるよう期待しています。

対象商品 : 18370887
2021-09-05
用途: 装置に付加基板を追加した
製造業

穴開けが大変でドリルビットが数本ダメになってしまった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする