曜日別特売

スティックゼリー カロリータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋原材料植物油脂(国内製造)、砂糖/乳化剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、香料、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ネオテーム)、着色料(カロチノイド)注文コード18373385品番-
参考基準価格(税別)¥1,672販売価格(税込)¥1,726
販売価格(税別)
1,598

切れ目を入れるだけで、口に入りやすく、飲み込みやすいスライスゼリーが簡単に作れます。
少量・高カロリー(80kcal)ゼリーそのまま食べれる飲み込みやすい形状です。
飲み込む力が弱まった方のためにスライスゼリーとして実際に介護の現場で活用されています。
口に入りやすく、飲み込みやすい短冊形にすることで、噛まずに丸飲みすることができ、口の中や喉の奥に残らず飲み込んだ後のムセの防止になります。
ジャムやフルーツソースとの相性が良いのでかんたんにアレンジレシピが作れます。

セット内容バナナ風味 14.5g×20本ケース入数25賞味期限製造後1年原材料植物油脂(国内製造)、砂糖/乳化剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、香料、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ネオテーム)、着色料(カロチノイド)栄養成分(1本当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質0g、脂質9.1g、炭水化物0.8g、食塩相当量0.007g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする