和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
F SC栓シームレスボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18376806
品番
RH-1688
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダブルウォール, 食洗機対応
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装
寸法(mm)
65×65×165
色
ネイビー
容量(mL)
350
質量(g)
約220
対象
成年
保温効力(℃)
54以上(6時間)、12以下(6時間)