和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
トート マグボトル300mlアイボリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377050
品番
RH-1724
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
保温/保冷
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:粉体塗装
寸法(mm)
71×71×145
色
アイボリー
容量(mL)
300
質量(g)
230