PROST's
PROST'sの 補修剤
PROST'sの プラスチック補修
FRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1m)
注文コード
18381049
品番
380B1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
FRP防水、船舶等の補修に!
両サイドがほぐれており、つなぎ目が目立たず美しい仕上がりになります。
用途
補修
仕様
FRP防水用ガラスマット#380 両耳ほぐし
成分
ガラスマット
容量
104cm×1mパック
危険物の類別
非危険物