曜日別特売
- パーミクロンガードP 日塗化学 18383042

パーミクロンガードP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グレー
内容量1セット(5kg)注文コード18383042品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。
港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。
特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。
パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。
厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。
湿潤面での、付着が良好です。
ゴムベラ・ゴムゴテによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。
一回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。
無溶剤タイプですので、安全性に優れています。
耐水・耐海水性に優れています。
東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。

用途干満帯、飛沫帯、海上大気部グレー成分エポキシ樹脂使用場所屋外用特性耐水配合主剤:硬化剤=1:1可使時間(分)60分(10℃時) 45分(20℃時) 20分(30℃時)主な用途木、鋼、コンクリート内容量(kg)1セット(主剤2.5硬化剤2.5)危険等級危険物の類別指定可燃物/第四類危険物の品名可燃性液体類/第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間20時間(10℃時) 16時間(20℃時) 12時間(30℃時)危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※主剤:
危険物の種別→「第四類」
危険物の品名→「第三石油類」
危険物の含有量→「2.5kg」
危険等級→「危険等級Ⅲ」
硬化剤:指定可燃物
クロは水のかかった場合、グレー色に仕上がります。
コンクリート構造物の場合、第一層目は巣穴、段差をなくすことが目的ですので、素地状態により若干使用量が変動します。
必ず各工程毎に、清掃を兼ねてマジックロン等で目粗しをした後、水拭きして下さい。
耐候性、美観が必要な場合は、別途上塗りが必要となりますので、ご相談ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき950/税込1,045
北海道地方数量1につき1,150/税込1,265
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする