画像準備中

チップ XEEW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18398038 品番 XEEW13T3AGERWRT4500A
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質T4500A 形状特殊形状 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする