曜日別特売

チップ SPCH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード18398546品番SPCH53TRRA30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,400
材質A30N形状正方形逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18398546SPCH53TRRA30N05589516SPCH53TR-R A30NSPCH53TRRA30N チップ SPCH 住友電工ハードメタル 05589516チップ SPCH住友電工ハードメタル1箱(10個)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする