住友電工ハードメタル
チップ SPCH
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
18398573
品番
SPCH42TRRT250A
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T250A
形状
正方形
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面