住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SOMT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.18
材質
ACK300
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
18398598
品番
SOMT080304PZERGACK300
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・コーナー半径
が
92
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACK300
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
その他
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面