画像準備中

チップ SOMT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)3.18 材質ACK300 コーナー半径(mm)0.8 注文コード18398808 品番SOMT080308PZERHACK300
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は厚さ・材質・コーナー半径92種類から選べます 他の種類を見る
材質ACK300 形状正方形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)その他 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする