画像準備中

チップ SOET

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18399508 品番 SOET080302PZFRSDL1000
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質DL1000 厚さ(mm)3.18 コーナー半径(mm)0.2 形状正方形 逃げ角(度)その他 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする