住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SOET
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18399517
品番
SOET080302PZFRSH1
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
H1
厚さ(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
0.2
形状
正方形
逃げ角(度)
その他
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面