住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SOET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18399526
品番
SOET080304PZERGACK200
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
ACK200
厚さ(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
0.4
形状
正方形
逃げ角(度)
その他
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面