画像準備中

チップ SOET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18399614 品番 SOET080304PZFRSH1
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質H1 厚さ(mm)3.18 コーナー半径(mm)0.4 形状正方形 逃げ角(度)その他 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする