画像準備中

チップ SEET

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACP100 注文コード18400323 品番SEET13T3AGSRLACP100
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は材質20種類から選べます 他の種類を見る
材質ACP100 形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする