住友電工ハードメタル
チップ SDKN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
材質
ACZ330
ACZ330
ACZ350
T250A
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18400375
品番
SDKN42MTACZ330
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
ACZ330
形状
正方形
逃げ角(度)
15
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し