住友電工ハードメタル
チップ SDKN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
材質
T250A
ACZ330
ACZ350
T250A
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18400393
品番
SDKN53MTT250A
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
T250A
形状
正方形
逃げ角(度)
15
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し