アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
AZ-50402 プラススタイル 半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18416239
品番
AZ50402
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
素材・シルエット・ディテールにこだわり。
用途
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
色
レッド
サイズ
M
種別
半袖シャツ
シリーズ
プラススタイル
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
衿/ボタンダウン
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
JIS規格
JIS T8118適合
首廻り(cm)
40
アズワン品番
64-9037-31
生地
コードレーン
色番
109
袖丈
半袖