超長綿コック・女・長袖 AA0451

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18417237 品番 AA0451-0
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

かつて英国では皇室御用達とされていたほど美しく希少な超長綿を使用。シルクの様な光沢とカシミヤのような肌触りと吟味されたディテールが特長の”見せる”をコンセプトの一つとしたコックコートです。
客前でのデモンストレーションや客先へのご挨拶などに。
上質な超長綿を用いた、高級店や特別なシーン向けの逸品。女性の体型に合わせて、女性向けにデザインされたコックコートです。

ホワイト サイズ13 仕様左胸箱ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン、袖脇下菊穴・マチ付 混率(%)超長綿ツイル 綿100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)47.5(カフス折返し時) 着丈(cm)71 バスト(cm)108.5
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする