コヤナギ
イージーレイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
サイズ
M
色
ブラック
注文コード
18422198
品番
EZ-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
全8色展開でより多くのニーズに対応。斬新なデザインでワーキングだけでなく、レジャーに普段使いに幅広い用途で活躍。
材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(塩化ビニル樹脂引き)
用途
軽作業・レジャー
色
ブラック
サイズ
M
機能
裏地メッシュ、二重袖、内比翼、反射付、ベルト通し、前開きパンツ、消臭機能
適応身長(cm)
160~170
適応胴囲(cm)
72~82
耐水圧(mm)
20000
材質(裏地)
ポリエステル100%メッシュ
適応胸囲(cm)
84~92
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18422198
EZ-55
68530011
EZ-155
イージーレイン
コヤナギ
1着
¥
4,398
税込
¥
4,838
品番が変更になりました