MX33

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)17 タイヤ幅(mm)70 注文コード18429873 品番330224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・タイヤ幅など17種類から選べます 他の種類を見る

ソフト路に幅広く対応するワイドレンジソフトタイヤ

タイヤサイズ70/100-17 40M 適合Front パターンMX33 標準リム幅(inch)1.4 タイヤ幅(mm)70 リム径(inch)17 速度記号/荷重表示40M トレッド幅(mm)84 偏平率(%)100 タイヤ外径(mm)591
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※モトクロスタイヤは、一般公道では走行できません。
※サイズ・パターンの選定の際は、マシン排気量に適合したサイズおよび路面にマッチしたパターンを選定してください。とくに軟質路面用パターンを硬質路で使用すると走行性能を損なうだけでなく、早期摩耗やパターンを損傷する場合があります。
※タイヤサイド部に「回転方向指示矢印(→)」が表示されているタイヤは、その矢印方向に従ってタイヤ組み立てを行い、車両に装着してください。
※タイヤ組み立て時には、タイヤ内外面の異物や傷、およびリムの変形、割れなどの損傷や著しい腐食のないものを使用してください。
※チューブ・ビードストッパーは損傷のないものを使用してください。
※コード層に達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。
※タイヤ組み立て時には、必ずタイヤ組み立て専用の潤滑剤を使用してください。
※タイヤ破裂の恐れがありますので、エアーコンプレッサーの圧力調節弁は500kPa(5.0kgf/cm2)以下に調整してください。
※タイヤ組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm2)以下とし、これを越える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態をいいます。
※破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いのなかに入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※タイヤの空気圧は走行前のタイヤが冷えている状態で測定してください。
※空気圧は自然に低下します。走行前には必ず調整してください。とくにモトクロスタイヤの場合、50kPa(0.5kgf/cm2)以下の空気圧で硬い路面を長時間走行すると、タイヤコードに損傷を与える恐れがあります。
※保管には、雨、熱、油、直射日光および電気火花の発生する器具の近くを避け、タイヤは立てて保管してください。
※オフロード競技用強化チューブの材質は天然ゴムです。通常のチューブに比べて引裂強度には優れていますが空気圧の自然低下量が大きい為、必ず走行毎に空気圧調整して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18429898
2021-09-27
用途:
モトクロス
株式会社日本メディックス 様

ソフトタイヤですがミディアムタイヤと同じように使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
18429959
2018-07-05
用途:
モトクロスのレース

幅広い路面コンディションに対応していて最高の性能を実感しました。

3人が参考にしています
対象商品:
18429898
2018-05-30
用途:
モトクロス

悪いわけがないですよね!世界のダンロップですから!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする