アドワン ポケットファイル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4 レッド 注文コード18452936 品番AD-2645-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

ポップなカラーのファスナーケース付ポケットファイル。

寸法(縦×横×奥行)(mm)312×240×6 用途書類以外のメモや資料もしっかり収納。ファスナー付だからなくさずに安心してしまえます。チケットやカード、小さなメモ帳も入って便利。便利な見開きポケット。見開きにすればコンパクトに資料が持ち運べます。 材質(表紙)再生PP 0.45mm厚 (表2内ポケット)再生PP 0.2mm厚 (ポケット)再生PP 0.15mm厚 (ファスナーケース)再生軟質PP 0.2mm厚 レッド サイズA4 規格A4 5ポケット 本体寸法(mm)縦312×横240×背幅6 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18452936 AD-2645-20 18452945 AD-2645-21 アドワン ポケットファイル セキセイ アドワン ポケットファイル セキセイ 1冊 479 税込527 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18452988
2019-09-06
用途:
楽譜入れ

紛らわしい10曲位の音楽譜を5枚の袋に表裏を利用したら簡単に見開いて重宝します。

対象商品:
18452988
2019-09-06
用途:
ポケットが?

書類入れと購入したが、商品説明も欠しく、袋じゃ無くてポケットの二枚にはガッカリです。

MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして今後の課題として改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする