アドワン ポケットファイル

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18452963 品番 AD-2645-50
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ポップなカラーのファスナーケース付ポケットファイル。

寸法(縦×横×奥行)(mm)312×240×6 用途書類以外のメモや資料もしっかり収納。ファスナー付だからなくさずに安心してしまえます。チケットやカード、小さなメモ帳も入って便利。便利な見開きポケット。見開きにすればコンパクトに資料が持ち運べます。 材質(表紙)再生PP 0.45mm厚 (表2内ポケット)再生PP 0.2mm厚 (ポケット)再生PP 0.15mm厚 (ファスナーケース)再生軟質PP 0.2mm厚 イエロー サイズA4 規格A4 5ポケット 本体寸法(mm)縦312×横240×背幅6 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18452988
2019-09-06
用途:
楽譜入れ

紛らわしい10曲位の音楽譜を5枚の袋に表裏を利用したら簡単に見開いて重宝します。

対象商品:
18452988
2019-09-06
用途:
ポケットが?

書類入れと購入したが、商品説明も欠しく、袋じゃ無くてポケットの二枚にはガッカリです。

MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして今後の課題として改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする