寸法(縦×横×奥行)(mm)312×240×6
用途書類以外のメモや資料もしっかり収納。ファスナー付だからなくさずに安心してしまえます。チケットやカード、小さなメモ帳も入って便利。便利な見開きポケット。見開きにすればコンパクトに資料が持ち運べます。
材質(表紙)再生PP 0.45mm厚 (表2内ポケット)再生PP 0.2mm厚 (ポケット)再生PP 0.15mm厚 (ファスナーケース)再生軟質PP 0.2mm厚
色ブルー
サイズA5
規格A5 5ポケット
本体寸法(mm)縦225×横178×背幅6
グリーン購入法適合