- 使用流体
- 圧縮空気
- 電圧(V)
- AC100(整流回路内蔵)
- 切換方式
- 2位置シングル
- 種別
- ベース搭載用5ポート弁
- 形
- 4GB3
- 弁仕様
- パイロット式ソフトスプール弁
- 保護構造
- 防塵
- ポート数
- 5
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 流体温度(℃)
- 5~55
- 電線接続方法
- DIN端子箱
- 最低使用圧力(MPa)
- 0.2
- 耐熱クラス
- B
- 耐圧力(MPa)
- 1.05
- 給油
- 不要
- 耐衝撃(m/s2)
- 300以下
- 耐振動(m/s2)
- 50以下
- 雰囲気
- 腐食性ガス雰囲気での使用は不可
- パイロット排気方法
- 【内部】主弁・パイロット弁集中排気形、【外部】主弁・パイロット弁個別排気形
- 周囲温度(℃)
- -5~55(凍結なき事)
- 手動装置
- ノンロック・ロック共用形
- サージキラー
- 付き
- インジケータ
- ランプ付き