はじめてずかん のりものな〜に?

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18502384 品番43532
販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別) 書籍
1,000

写真を見ながらことばをどんどん覚えられるのが大好評の「はじめてずかん これ、な〜に?」シリーズの<のりもの編>。
「自動車」や「電車」「飛行機」「船」など、さまざまな乗り物170種類以上の写真と名前を日本語と英語で一緒に掲載。

ジャンル知育絵本 判型特AB ページ数28 著者名永岡書店編集部 初版年月201708
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする