永岡書店
永岡書店の 書籍
永岡書店の 児童書/絵本
つくってあそぶ おりがみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
18510154
品番
31325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ブーメランやせんぬき、シャツ、サンタクロース、くすだまなど、作って遊べる折り紙を数多く紹介。
作り方の難易度を示すレベルマーク付き。
ジャンル
おりがみ・あやとり
判型
A5
ページ数
296
著者名
榎本 宣吉
初版年月
199702
注意
※書籍は特価対象外商品です。