OGK技研
OGK技研の カゴ・ボックス・収納
OGK技研の 自転車用カゴ・バスケット
OGK技研の シティーサイクル用リア(後)
後カゴ フリーキャリーシステム用ファッションバスケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18548856
品番
RB-009F
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
一台二役の買い物バスケットなど便利なアイテム
金属製ワイヤーカゴとのコーディネイトも良好
見た目もすっきり軽快なデザイン。
質量(kg)
約1.0
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(目安)330×240×430
底面サイズ(mm)
(内寸)幅240×奥行340
適合車種
うしろキャリヤ付きシティ車(婦人車・軽快車) ※但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません。
注意
※取付けにはFCベース台(別売り)が必要です。
※画像には他のタイプが含まれている場合がございます。