エムーゲ(EMUGE)
エムーゲ(EMUGE)の ツーリング
エムーゲ(EMUGE)の ツーリングホルダ
エムーゲ(EMUGE)の コレットホルダ
ソフトシンクロ・タップホルダー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18552153
品番
F3151G26.1.44
参考基準価格(税別)
¥114,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
73
寸法D(Φmm)
34
寸法D2(Φmm)
25
寸法L2(mm)
57
寸法D3(Φmm)
34
機能
微小伸縮機能、内部給油対応
寸法L4(mm)
5
適合コレット
ER(GB)タイプ
最大クーラント圧(bar)
50
最大使用引張圧縮力(N)
0.5/0.5