仕様測定スポットマーキング:4ポイント
視野範囲:8~14μm
放射率表:20 values
オートパワーオフバックライト自動オフ:30 秒
自動電源オフ:120 秒
トラスコ品番773-6941質量(g)514外形寸法(mm)193×166×63電源単3乾電池×3(またはUSB接続でPC使用時)測定範囲(℃)K熱電対:-50 ~ +1000 、赤外線:-10 ~ +1500測定精度K熱電対:±(0.5℃ + 測定値 の 0.5%)、赤外線:±2.0℃または 測定値 の ±1%分解能(℃)K熱電対:0.1℃、赤外線 (-10.0 ~ +999.9℃)0.1℃ ・(+1000.0 ~ +1500.0℃)1℃機能メモリ(200メモリ)、ホールド、オートパワーオフ、アラーム材質(ハウジング)ABS / ABS-PC ファイバーグラス10%動作温度-20~+50℃放射率0.10~1.00(0.01ごとに設定可能)電池寿命25時間 (25℃環境で、レーザーとバックライト非使用時); 10時間 (25℃環境で、バックライト非使用時)保管温度(℃)-30 ~ +50℃温度表示方式デジタルレーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)アラーム音響; 光学式温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)