曜日別特売
- レギュラーチェーン モノタロウ 18585832

- レギュラーチェーン モノタロウ 18585832
- レギュラーチェーン モノタロウ 18585832
- レギュラーチェーン モノタロウ 18585832
- レギュラーチェーン モノタロウ 18585832
モノタロウ

レギュラーチェーン

(284件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タイプシングル
リンク数106
サイズ1/8×1/2×106L
内容量1本注文コード18585832品番-
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。

用途チェーンの補修・交換に。リンク数106付属品ジョイントタイプシングルピッチ12.7サイズ1/8×1/2×106L
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ロットによりジョイントの色味が若干異なることがございます。
※一度使用したジョイントの再利用は強度の保証ができないためご遠慮ください。
※ジョイントが少し曲がっているのは取付後外れにくくするためです。チェーンに取付後、チェーンをさらにたわませてジョイントのピン間隔を狭め(内折りして)ピースをはめてください。
※当製品は専門の自転車整備業向け製品になります。使用方法の不明な方は専門の自転車整備業者に取付の依頼をお願いします。

商品説明動画

【レギュラーチェーン 】 チェーンの補修・交換に。.
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:284
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18585832
2026-01-26
用途: ママチャリのチェーン交換
サービス業

24インチのママチャリいつ交換したかわからんチェーン 音がしていた。
モノタロウのこのチェーン見つけ安いので挑戦してみることにした。
モノタロウのチェーン切と一緒に購入
外したチェーンと同じ長さに切断し取付。
外したチェーンはのびていました。
音は無くなり静かになりました。
チェーンカバーつきなので長持ちを期待しています。

2026-02-11
用途: 伸びたチェーンの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

何年も使っている通勤用のママチャリのチェーンを交換しました。長かったのでカットするには専用工具が必要ですが、接続が大変簡単です!

対象商品 : 69298565
2025-12-02
用途: 錆びたチェーンを交換

交換後、変速ほか問題ありません。チェーンつなげる方法の説明文が添付されていると親切だと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 69298565
2025-12-08
用途: 自転車メンテ

消耗部品で定期的に交換するものなので、普通の街乗りだと問題なく充分な性能です。
安くてとても良い。

2025-08-23
用途: 自転車のチェーン交換
不動産業

外に置いてある雨ざらしのスポーツ車はチェーンカバーもなく、2~3年するとチェーンが錆びてきて。やがて乗らなくなるのが常ですが。
チェーンを交換しようにも、量販店や他の通販サイトでは結構いいお値段がいたします。
モノタロウさんで出会ったこちらのチェーンは何よりその価格が魅力的です。
コストパフォーマンスで追随する商品を自分は他には知りません。
この商品ならば、毎年チェーンを交換することも可能だなと思いました。
しかも驚いたことにジョイントまで付属してました。
値段が値段ですので(ジョイントは付属していないだろう)と思い込んで、そのままチェーンを繋げた後ジョイントを発見しました。

対象商品 : 69298565
2025-09-14
用途: シティサイクルのチェーン交換
製造業

クイックリンクの取り付けをここのレヴューの2023-09-10の投稿を参考にしたら、一発で繋がりました
消耗品なのでコスパの高さが助かります

2025-09-08
用途: ママチャリのチェーン交換
卸売・小売業

10年近く乗っているママチャリのチェーンが伸びたので交換
少し長かったのでチェーンカッターで調整して使用
問題なく乗れています

2025-08-07
用途: 旧い車両のレストアに使用

商品の品質は◎ 幾度となく購入させて頂いております コスパいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品に適合するジョイントを教えてください。
回答:
現時点では、ジョイントのみの取り扱いはございません。
※商品画像にございますジョイントは付属しております。
2024-01-09
質問:
この商品のタイプ違いで、「9速用」や「10速用」はありますか。
回答:
現時点では、「シングル」「6/7/8速用」以外の取り扱いはございません。
2024-01-09
質問:
チェーンの取り付け方法を教えてください。
回答:
商品ページ内に「関連資料: 商品使用方法」をご用意しておりますので
ご参照のうえ、お取り付けくださいませ。
2024-01-09

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする