アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の プログラミング/ロボティクス
Artecブロック 基本四角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1セット(24個)
注文コード
18617786
品番
77735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
豊富なカラーバリエーションのArtecブロック 基本四角パーツ
材質:ABS
用途
ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。
寸法(mm)
20×20×20
色
赤
商品説明動画
アーテックブロック
参考になった