想像力次第でどんなロボットも作れるフルセット
材質:ABS,FR-4。サイズ:サーボモーター:20×60×46mm、ロボット用DCモーター:20×20×80mm、スタディーノ ロボティスト用カバー台座付:110×80×26mm、電池ボックス:69×49×18mm、ロボット用LED(青、赤、白、緑)20×36×20mm、ロボット用電子ブザー:20×36×20mm、ロボット用加速度センサー:48×20×28mm、ロボット用音センサー:48×20×28mm、ロボット用タッチセンサー:55×20×28mm、ロボット用光センサー:20×36×20mm、ロボット用赤外線フォトリフレクタ:20×36×20mm、基本四角:W20×H20×D20mm、ハーフA、B、C、D: W20×H20×D10mm、三角A:W20×H20×D20mm、回転軸C:W20×H20×D6mm、丸:Φ20mm、タイヤ:Φ36mm、タイヤゴム:Φ35mm、センサー接続コード(3芯15cm)、センサー接続コード(3芯30 cm)、センサー接続コード(4芯50 cm)、USBケーブル mini-B (80cm)。セット内容:サーボモーター x 8, ロボット用DCモーター x 2, スタディーノ カバー台座付 x 1, 電池ボックス x 1, ロボット用LED (青, 赤, 白, 緑) x 各1, ロボット用電子ブザー x 1, ロボット用加速度センサー x 1, ロボット用音センサー x 1, ロボット用タッチセンサー x 1, ロボット用光センサー x 1, ロボット用赤外線フォトリフレクタ x 1, センサー接続コード (3芯15 cm) x 8, センサー接続コード (3芯30 cm) x 2, センサー接続コード (4芯50 cm) x 1, USBケーブル mini-B (80 cm) x 1, 基本四角: クリア x 2, 白 x 20, 三角A: クリア x 2, グレー x 8, ハーフA: 薄グレー x 11, ハーフB: 青 x 12, ハーフC: 薄水 x 54, ハーフD: 水 x 30, 丸 x 2, 回転軸C x 8, タイヤ x 4, タイヤゴム x 4, ブロックリムーバー x 1