アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の プログラミング/ロボティクス
ロボット用赤外線リモコン受信センサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18619134
品番
86850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
赤外線リモコンでロボットを操作
■動作電圧:3.3〜5V■キャリア周波数:38kHz■ピーク波長:940nm
材質:ABS。サイズ:20×36×20mm
用途
プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
寸法(mm)
20×36×20
周波数(kHz)
(キャリア)38
ピーク波長(nm)
940
動作電圧
3.3〜5V