ロボット用光センサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18619152 品番153115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,520
販売価格(税別)
1,382

対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:SHF309■動作電圧(VCC):3.3〜5V■最大感度波長(Snax):860nm■感度範囲(Smaxの10%)380〜1150nm■出力電圧:0V〜VCC
対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)
材質:ABS。サイズ:20×36×20mm

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 仕様最大感度波長/860nm(Smax)、感度範囲/380〜1150nm(Smaxの10%) 材質ABS 寸法(mm)20×36×20 質量(g)5 出力電圧0V〜VCC 動作電圧3.3〜5V(VCC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする