Artecブロック 丸単品 白/黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード18619362 品番77815
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥374
販売価格(税別)
340

材質:ABS。サイズ:Φ20mm。セット内容:補助パーツ 丸×10pcs

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 材質ABS 白/黒 質量(g)13 寸法(Φmm)20

商品説明動画

アーテックブロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする