アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の プログラミング/ロボティクス
Artecブロック ハーフD
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
18619475
品番
77888
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
材質
ABS
寸法(mm)
20×36×10
色
水
質量(g)
20
商品説明動画
アーテックブロック
参考になった