※商品画像

SK-DPLB800NWE 防災電球 STAR☆LIGHT 18624265 SK-DPLB800NWE 防災電球 STAR☆LIGHT 18624265 SK-DPLB800NWE 防災電球 STAR☆LIGHT 18624265 SK-DPLB800NWE 防災電球 STAR☆LIGHT 18624265

防災電球

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18624265 品番SK-DPLB800NWE
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能

質量(g)110 定格電圧AC90〜110(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)9 寸法(cm)Φ7×13.5 充電時間約6時間 光源色約5000K(昼白色相当) バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000 充電可能回数約500 出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として) 配光角度(°)120(広配角) 明るさ一般電球60W相当 点灯時間【内蔵充電池】約3時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18624265
2025-05-17
用途:
フロアーライトとして
製造業

防災機能で選びました。
付属のソケットを使って庭で吊り下げてキャンプ気分楽しんでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする