- 付属品
- アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
- 高さ(mm)
- 333
- 本体質量(kg)
- 4.1
- 総合倍率
- 10~30
- 作動距離(mm)
- 113
- 照明
- (落射照明)LED照明 、(透過照明)なし
- ポール高さ(mm)
- 303
- ベース寸法(mm)
- 180×266
- ステージプレート
- Φ100mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
- 眼幅調整範囲(mm)
- 52~75
- 焦点調整
- 鏡体上下動式
- 接眼レンズ
- DSW10x・10x視野数(23)
- 対物レンズ
- 1x~2x【フィルター取付径M49】
- LED色
- 6400K±5%
- 鏡筒形式
- 双眼変倍
- 視度調整
- 視度調整可能(±7.2D)
- ワーク観察可能高さ(mm)
- 175
- 鏡体機能
- 傾斜角45°・360°回転式
- LED使用数(個)
- 60
- 実視野(Φmm)
- 23~11.5