クリヤーホルダーブック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18629084 品番 フ-LM5710LB-6
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

書類がサッと入るクリヤーホルダー型ポケット。
ポケットには保管や持ち運び時の書類の脱落を防止する脱落防止ストッパーが付いています。
持ち運びしやすいソフトな表紙とスリムな形状。
1ポケットの最大収容枚数は20枚です。(PPC用紙64g/m2換算)

サイズA4-S 色(表紙)ライトブルー ポケット数6 材質(表紙)PP、(ポケット)R-PP 厚さ(μm)(表紙PPシート)200 収納枚数20枚(1ポケット) 背幅(mm)8 外寸法(高さH×幅W)(mm)312×234

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする