山田照明
Zライト/デスクライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18639175
品番
Z-C2 SL
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
差込口1ホール型クランプ
縦横取付兼用型クランプ
取付可能厚55mmまで
ゼットライト専用
40mm以上の平面がないと取付できませんのでご注意下さい。
使用不可機種:Z-3600・ZM-025・ZR-2N
寸法(mm)
幅80×40・高125
材質/仕上
アルミ(シルバー塗装)
質量(kg)
0.5
取付方式
クランプ