ROADSMART V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)17 注文コード18645402 品番318181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・タイヤ幅など23種類から選べます 他の種類を見る

最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。
しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。
しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。
グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。

タイヤサイズ120/60ZR17 M/C (55W) TL リム径(inch)17 タイプTL 適合部位フロント パターンROADSMART VF 主な適合車種ZXR400 1991-1995年式:フロントに使用 速度記号/荷重表示(55W)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする