318193 ROADSMART Ⅲ DUNLOP(ダンロップ) 18645427

ROADSMART Ⅲ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本リム径(inch)17注文コード18645427品番318193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。
しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。
しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。
グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。

タイヤサイズ130/70ZR17 M/C (62W) TLリム径(inch)17タイプTL適合部位フロントパターンROADSMART ⅢF主な適合車種XJR1200 1996-1997年式:フロントに使用速度記号/荷重表示(62W)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする