315765 GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ) 18645585

GP SERIES TT900GP

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)17 タイヤ幅(mm)140 偏平率(%)70 注文コード18645585 品番315765
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・タイヤ幅・偏平率など23種類から選べます 他の種類を見る

ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。
<パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。
<構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。
<コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。

リム径(inch)17 タイヤサイズ140/70-17M/C 66H 速度記号/荷重表示66H タイプTL パターンTT900GP J 適合部位リア 適合車種[K]Ninja250('14〜)用 タイヤ幅(mm)140 偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35748727
2019-12-07
用途:
バイク用
建設業・工事業

信頼できるダンロップタイヤ・グリップもいい感じ、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35748641
2017-03-26
用途:
250使用

峠で、グリップが良いので、とても気に入っています。

対象商品:
35748684
2016-12-15
用途:
SRX400の前輪として使用
美広社 様

グリップの良さは最高。コーナーに安心して入っていけます。
ただ、消耗は早くツーリングメインで7000kmで交換です。

1人が参考にしています
対象商品:
35748727
2016-04-17
用途:
タイヤ交換
株式会社冨岡重機 様

ドライ、ウエットどちらでも最高なグリップです。

対象商品:
35748666
2016-05-25
用途:
更新

いいタイヤです。

1人が参考にしています
対象商品:
35748666
2015-12-10
用途:
バイクのフロントタイヤ

タイヤ事態のグリップは申し分ない。摩耗についてはこれから使っていかないとわからない。来たタイヤが2014年製なのが残念。

4人が参考にしています
対象商品:
35748824
2015-10-20
用途:
町乗りからジムカーナまで

他のタイヤをあまり使ったことがないので詳しい比較はできません
長距離ツーリング以外の用途があるならハイグリップバイアスで決まりです
以前はライフだけを重視してツーリング向けのGT501を履いていましたが、TT900GPを履いてからはツーリング向けタイヤのグリップ力のなさは危険すぎると思えます

対象商品:
35748666
2015-05-20
用途:
タイヤの交換

RZ250Rに使用しております。減りがやや早いこと以外は、グリップも良く扱いやすいタイヤです。
廃棄タイヤの引き取りサービスがあれば、ありがたいですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする