309797 KR410 DUNLOP(ダンロップ) 18645673

KR410

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイヤサイズ90/80-17
パターンKR410 F
速度記号/荷重表示46S
内容量1本注文コード18645673品番309797
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

東南アジアで盛んなアンダーボーンレース専用タイヤです。 レース専用タイヤにつき、一般公道での走行はできませんのでご注意ください。

タイヤサイズ90/80-17リム径(inch)17適合フロントタイプTLパターンKR410 Fタイヤ幅(mm)90速度記号/荷重表示46S偏平率(%)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18645673
2020-12-03
用途: TZR50Rのリアタイヤに使用
ジールデザイン

以前までBT39SSを使用していましたが、KR410の方が圧倒的にグリップします
価格は39より高いですが、39より減りが遅いと思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする